LLAVE COMBINADA CARRACA 8 MM

Llave combinada carraca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:865381
Rubix:798743559000
EAN:3660338197253
COMBINATION RATCHET WRENCH Opening mm 8

Resumen técnico

Apertura8
Longitud140 mm
Tipollave de trinquete

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 8 MM


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.

Cualidades

Dispone de un perfil que protege la tuerca

Información técnica


Atributos
Apertura8
Longitud140 mm
Tipollave de trinquete
13,33 Sin IVA
/ unidad
16,13 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h