Referencias
Beta Tools:58 24
Rubix:798537434000
fabricante:000580024
EAN:8014230222912

Documentos
Detalles de producto : 58 24-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x55x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 304 g |
| Apertura | 24 |
| Longitud | 177 mm |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
