Referencias
Stahlwille:OPEN RING 24 22 x 24
Rubix:798265139000
fabricante:41082224
EAN:4018754021994



Detalles de producto : 41082224 24 22X24 LLAVE 2 BOCAS ABIERTAS EN ESTRELLA
La gamme OPEN RING 24 de Stahlwille regroupe des clés contre-coudées à double hexagone, forgées en dans un alliage d'acier enrichi en chrome pour une durabilité à long terme.
Caractéristiques :
La gamme OPEN RING 24 se distingue par sa bague ouverte, qui permet une mise en place latérale sur le raccord vissé sans enfiler l'outil par le haut. Ce principe facilite l'accès aux écrous montés sur des tiges filetées ou des goujons. L'inclinaison de 10° de la tête oriente la bague vers le raccord tout en maintenant la poignée à l'écart des obstacles environnants, comme des boîtiers ou des conduites.
Chaque clé est dotée du profil AS-Drive 12 pans, qui concentre les efforts sur les flancs des méplats et non sur leurs arêtes, réduisant ainsi le risque d'arrondir les têtes de vis et d'écrous. Le corps intègre un renfoncement central inspiré du profil IPN : cette nervure longitudinale accroît la résistance en flexion tout en allégeant l'outil. La conception « round finished » de Stahlwille assure une prise en main sûre, y compris avec les mains huileuses, grâce à une texture antidérapante soignée.
Forgée, trempée et refroidie dans un bain d'huile, chaque clé bénéficie d'une finition chromée qui protège durablement contre la corrosion. Les deux tailles d'ouvertures disponibles sur un même outil permettent de couvrir deux dimensions courantes d'écrous sans changer d'outil.
Spécifications :
- Cotes métriques, disponibles en 8 combinaisons de tailles (14×17 mm à 30×32 mm).
- Longueurs hors tout (L) : de 200 mm à 300 mm selon la référence.
- Inclinaison de la tête : 10°.
- Profil de sortie : 12 pans AS-Drive.
- Matériau : Chrome Alloy Steel, chromé.
- Fabrication : forgé, trempé, refroidi par bain d'huile.
- Diamètres extérieurs de bague : de 26/30 mm à 48,5/50,5 mm selon la référence.
- Hauteurs de bague : de 11/14 mm à 22/24 mm selon la référence.
- Poids : de 115 g à 455 g selon la référence.
Normes :
- ISO 3318 : cette norme internationale spécifie les largeurs maximales d'encombrement des têtes des clés à fourche, des clés polygonales et des clés mixtes.
Caractéristiques :
La gamme OPEN RING 24 se distingue par sa bague ouverte, qui permet une mise en place latérale sur le raccord vissé sans enfiler l'outil par le haut. Ce principe facilite l'accès aux écrous montés sur des tiges filetées ou des goujons. L'inclinaison de 10° de la tête oriente la bague vers le raccord tout en maintenant la poignée à l'écart des obstacles environnants, comme des boîtiers ou des conduites.
Chaque clé est dotée du profil AS-Drive 12 pans, qui concentre les efforts sur les flancs des méplats et non sur leurs arêtes, réduisant ainsi le risque d'arrondir les têtes de vis et d'écrous. Le corps intègre un renfoncement central inspiré du profil IPN : cette nervure longitudinale accroît la résistance en flexion tout en allégeant l'outil. La conception « round finished » de Stahlwille assure une prise en main sûre, y compris avec les mains huileuses, grâce à une texture antidérapante soignée.
Forgée, trempée et refroidie dans un bain d'huile, chaque clé bénéficie d'une finition chromée qui protège durablement contre la corrosion. Les deux tailles d'ouvertures disponibles sur un même outil permettent de couvrir deux dimensions courantes d'écrous sans changer d'outil.
Spécifications :
- Cotes métriques, disponibles en 8 combinaisons de tailles (14×17 mm à 30×32 mm).
- Longueurs hors tout (L) : de 200 mm à 300 mm selon la référence.
- Inclinaison de la tête : 10°.
- Profil de sortie : 12 pans AS-Drive.
- Matériau : Chrome Alloy Steel, chromé.
- Fabrication : forgé, trempé, refroidi par bain d'huile.
- Diamètres extérieurs de bague : de 26/30 mm à 48,5/50,5 mm selon la référence.
- Hauteurs de bague : de 11/14 mm à 22/24 mm selon la référence.
- Poids : de 115 g à 455 g selon la référence.
Normes :
- ISO 3318 : cette norme internationale spécifie les largeurs maximales d'encombrement des têtes des clés à fourche, des clés polygonales et des clés mixtes.
Cualidades
- Accès latéral : la bague ouverte s'engage sur le raccord par le côté, sans retrait préalable des composants environnants, ce qui réduit le temps d'intervention.
- Double taille en un seul outil : chaque clé couvre deux dimensions d'écrous, limitant les interruptions de travail liées aux changements d'outils.
- Protection des fixations : le profil AS-Drive 12 pans applique les efforts sur les flancs, ce qui préserve l'intégrité des têtes de vis et d'écrous au fil des cycles d'utilisation.
- Double taille en un seul outil : chaque clé couvre deux dimensions d'écrous, limitant les interruptions de travail liées aux changements d'outils.
- Protection des fixations : le profil AS-Drive 12 pans applique les efforts sur les flancs, ce qui préserve l'intégrité des têtes de vis et d'écrous au fil des cycles d'utilisation.
Aplicaciones
Les clés contre-coudées OPEN RING 24 sont conçues pour le serrage et le desserrage de raccords métriques vissés dans des zones d'accès restreint : à proximité de conduites, de boîtiers, de cadres ou de faisceaux électriques. La bague ouverte permet une mise en place latérale sans dégagement préalable, ce qui réduit le temps d'intervention sur des assemblages boulonnés encombrés. L'inclinaison de 10° et la double taille par outil en font un choix adapté aux opérations de montage et de maintenance préventive répétitives.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 22x24 |
|---|---|
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,60 € Sin IVA
/ unidad
50,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
