4040M-14-15
Llaves métricas de doble extremo con cabeza giratoria y casquillo bi-hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Bahco:4040M-14-15
Rubix:798210483000
EAN:7314151078300

Detalles de producto : 4040M-14-15
Adaptador de casquillo inclinable con casquillos de doce puntos, métricos. Ejecución: Forjado, niquelado y cromado, pulido de alto brillo. Material: VANADIUM-EXTRA. 180° giratorio en ambos lados. Nuevo diseño de los casquillos inclinables para una mejor accesibilidad con perfil Dynamic-Drive. Cada unidad embalada en una tarjeta plástica informativa. Material: Acero aleado de alto rendimiento. El acabado Micro Matt cromado proporciona una superficie de alta calidad. El perfil Dynamic-Drive de 12 puntos proporciona mayor duración para tornillos y tuercas. Ambos extremos 180 giratorios. Nuevo diseño de los casquillos para mejor accesibilidad. Presentación minorista en tarjeta de plástico.
Cualidades
Menor desgaste del elemento de fijación debido al extremo anular con perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 249 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días