Referencias
Gedore:894 95
Rubix:798175239000
fabricante:6578160
EAN:4010886657812

Detalles de producto : 6578160 894 95 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 95 MM
Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6335 g |
|---|---|
| Apertura | 95 |
| Longitud | 847 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,35 € Sin IVA
/ unidad
312,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días