42.24X27 LLAVE PARA TUBERIA METRICA
42 - Llaves para tubería inclinadas a 15° métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:42.24X27
Rubix:798530739000
EAN:3148511017104




Detalles de producto : 42.24X27 LLAVE PARA TUBERIA METRICA
• Llaves para tubería inclinadas a 15°: facilita el acceso a las tuercas.
• Cabeza 6 caras: de 8 x 10 a 12 x 14 mm - Cabeza 12 caras: de 14 x 17 a 36 x 41 mm.
• Dimensiones métricas: de 8 a 41 mm.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBERIA A 15GR 24X27MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 250x45x22 mm |
| Peso con embalaje | 402 g |
| Apertura | 24x27 |
| Longitud | 260 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,37 € Sin IVA
/ unidad
62,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días