Referencias
Beta Tools:80 10X11
Rubix:798167777000
fabricante:000800010
EAN:8014230023427



Documentos
Detalles de producto : 80 10X11-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 98 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 182 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,40 € Sin IVA
/ unidad
45,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
