57.10X12 HALF MOON WRE 57.10X12

57 - Llaves de estrella media-luna métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:57.10X12
Rubix:798217654000
EAN:3148511132005
brand logo

Resumen técnico

Apertura10x12
Longitud142 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 57.10X12 HALF MOON WRE 57.10X12


• Llaves de estrella media-luna: la forma de media luna facilita manipular tuercas inaccesibles con una herramienta clásica. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 10 a 22 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA MEDIA LUNA 10X12MM

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)143x55x7 mm
Peso con embalaje69 g
Apertura10x12
Longitud142 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
24,85 Sin IVA
/ unidad
30,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días