Referencias
Gedore:7 12
Rubix:798173331000
fabricante:6090210
EAN:4010886609026

Detalles de producto : 6090210 7 12 LL COMBINADA
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 12 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Apertura | 12 |
| Longitud | 160 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h