6002530 1 B 26 - LLAVE COMBINADA 26 MM

Llave combinada DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 26
Rubix:798173863000
fabricante:6002530
EAN:4010886600252
brand logo

Resumen técnico

Apertura26
Longitud340 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002530 1 B 26 - LLAVE COMBINADA 26 MM


Llaves combinadas, acodadas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Llave combinada 26 mm Selección de los tamaños más utilizados Según DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 10° del eje, con perfil UD * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto481 g
Apertura26
Longitud340 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
28,62 Sin IVA
/ unidad
34,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días