39.5/32H LLAVE MIXTA CORTA 5/32'

39 - Llaves mixtas cortas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:39.5/32H
Rubix:798529834000
EAN:3148510999029
brand logo

Resumen técnico

Apertura01/05/1932
Longitud77 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39.5/32H LLAVE MIXTA CORTA 5/32'


• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15° • Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 6C - 5/32

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)77x10x3 mm
Peso con embalaje9 g
Apertura01/05/1932
Longitud77 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días