Referencias
Beta Tools:90 14X15
Rubix:798167803000
fabricante:000900033
EAN:8014230023779



Documentos
Detalles de producto : 90 14X15-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 138,6 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
