142 6-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 6
Rubix:798165425000
fabricante:001420006
EAN:8014230424750



Documentos
Detalles de producto : 142 6-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,6 g |
| Apertura | 6 |
| Longitud | 136 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
