142 10-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 10
Rubix:798166211000
fabricante:001420010
EAN:8014230362137



Documentos
Detalles de producto : 142 10-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x20x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 159 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,47 € Sin IVA
/ unidad
23,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
