LLAVE ESTRELLA ACODADA GRANDES ESFUERZOS 46 MM
54A - Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos" métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:54A.46
Rubix:798501193000
EAN:3148511106303



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA GRANDES ESFUERZOS 46 MM
• Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos": llaves destinadas a aprietes de potencia, gracias a la elevada resistencia de la cabeza poligonal y a la importante longitud del mango adaptable (pedido por separado). • El espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Mango a utilizar: 54.M1B para las dimensiones 24 y 30 mm; 54.M2B para las dimensiones 32 a 41 mm; 54.M3B para las dimensiones 46 a 55 mm; 54.M4B para las dimensiones 60 a 70 mm. • Dimensiones métricas: de 24 a 70 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 46 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1244 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 280x70x65 mm |
| Peso con embalaje | 1442 g |
| Apertura | 46 |
| Longitud | 280 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,64 € Sin IVA
/ unidad
98,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h