Referencias
Beta Tools:99 30-32
Rubix:798167322000
fabricante:000990030
EAN:8014230026275

Documentos
Detalles de producto : 99 30-32-LLAVES DE GANCHO CON NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,6 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 136 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
