Referencias
Beta Tools:55AS 1.5/16X1.1/2
Rubix:798167655000
fabricante:000550269
EAN:8014230022369



Documentos
Detalles de producto : 55AS 1.5/16X1.1/2-LL.FIJAS 2BOCAS ABIER.
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x76x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 621 g |
| Longitud | 325 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,50 € Sin IVA
/ unidad
92,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
