LLAVE DE GOLPE 133SGM 105 MM
Llaves métricas de golpe de boca abierta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:133SGM-105
Rubix:798968226000
EAN:7314151828530

Documentos
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE 133SGM 105 MM
Ángulo de la boca abierta de 15° para mayor accesibilidad
Extremo para golpeo para aplicaciones de servicio pesado en astilleros, ferrocarriles y otras operaciones industriales exigentes
Acabado gris acero
Acero especial forjado
Mango corto y resistente perfilado
Normas: DIN 133
Extremo para golpeo para aplicaciones de servicio pesado en astilleros, ferrocarriles y otras operaciones industriales exigentes
Acabado gris acero
Acero especial forjado
Mango corto y resistente perfilado
Normas: DIN 133
Cualidades
Llaves métricas de golpe de boca abierta
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10920 g |
|---|---|
| Apertura | 215 |
| Longitud | 485 mm |
| Tipo | llave de golpe |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,97 € Sin IVA
/ unidad
670,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
