Referencias
Beta Tools:120 30
Rubix:798165569000
fabricante:001200030
EAN:8014230055398

Documentos
Detalles de producto : 120 30-LLAVES POLIGONALES DE TRINQUETE
Llaves poligonales de trinquete
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 614,2 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo | llave de tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,48 € Sin IVA
/ unidad
157,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
