Referencias
Beta Tools:55AS 9/16X5/8
Rubix:798167647000
fabricante:000550224
EAN:8014230022239



Documentos
Detalles de producto : 55AS 9/16X5/8-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92,5 g |
| Longitud | 185 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
