1RZ-9/16 LL.COMB C/CARRACA PUL G. 9/16
Llaves combinadas con carraca, medidas en pulgadas 1RZ
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1RZ-9/16
Rubix:798321241000
EAN:7314153014238

Detalles de producto : 1RZ-9/16 LL.COMB C/CARRACA PUL G. 9/16
Llaves combinadas de carraca, medidas en pulgadas. Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. La cabeza de boca está inclinada 15° con una punta más delgada para una mejor accesibilidad. Carraca en el anillo para aplicaciones de alta productividad. Ángulo de accionamiento: 5°. Perfil Dynamic-Drive de doce puntos para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Práctico botón conmutador para cambiar la dirección de giro: izquierda / derecha. Marcado de tamaño más grande y en doble cara para un reconocimiento rápido. Cromado mate pulido para alta calidad de la superficie.
Cualidades
Imperial Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Apertura | 9/16 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días