Referencias
Beta Tools:42 12
Rubix:798161187000
fabricante:000420012
EAN:8014230020532



Documentos
Detalles de producto : 42 12-LLAVES COMBINADAS
Llave combinada elegante y ágil, aligerada en sus líneas y más ligera al tacto, con espesores de cabezas reducidos al mínimo posible para intervenir correctamente en cualquier espacio. • Medida de las cabezas reducida. • Valores de par más que dobles con respecto a los requisitos de la norma ISO 1711. • Ergonomía mejorada para mayor transmisión de la fuerza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, cromadas
Cualidades
Chrome-plated combination wrenches with open-end and bent hex keys
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53,6 g |
| Longitud | 158 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
