Referencias
Gedore:8 4
Rubix:798174024000
fabricante:6093900
EAN:4010886609392

Detalles de producto : 6093900 8 4 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 4 MM
Llave de dos bocas fijas, pequeña
Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Double ended midget spanner 4 mm With same size each end Jaws set at 15° and 75° GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Apertura | 10.4 |
|---|---|
| Longitud | 69 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
