1436686 1993 U-20 - CARRACA REVERSIBLE 1/2p 270 MM

Trinquetes convertibles - 1993 U

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1993 U-20
Rubix:798178076000
fabricante:1436686
EAN:4010886805558
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud270 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1436686 1993 U-20 - CARRACA REVERSIBLE 1/2p 270 MM


Carraca reversible 1/2", mecanismo de 60 dientes

Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.

1993 U-20
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con cabezal ovalado y botón de expulsión. Accionamiento automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 1/2" 270 mm Utilizada en toda la industria y en el mundo del automóvil - y también en espacios reducidos Según DIN 3122, ISO 3315 Cabeza pequeña en forma de gota para espacios reducidos Dentado fino (60 dientes), con cambio de palanca y desbloqueo por pulsador Ángulo de retorno 6 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto536 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud270 mm
Acabadocromado
Peso536 g
70,58 Sin IVA
/ unidad
85,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días