LLAVE CARRACA 3/8 MANGO GIRATORIO <<DESCATALOGADO>>
CARRACA CON MANGO GIRATORIO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:6817717
Rubix:798412122000

Documentos
Detalles de producto : LLAVE CARRACA 3/8 MANGO GIRATORIO <<DESCATALOGADO>>
IDEAL PARA TRABAJAR EN ESPACIOS ESTRECHOS: carraca de 60 dientes con mango giratorio
EFICIENTE: permite trabajar el doble de rápido en espacios reducidos
ROBUSTO: fabricado en acero al cromo vanadio de alta calidad
PRÁCTICA: cuadradillo pasante y marcado para modificar e identificar fácilmente el sentido de giro
COMODIDAD: mango ergonómico para mayor comodidad durante un uso prolongado
EFICIENTE: permite trabajar el doble de rápido en espacios reducidos
ROBUSTO: fabricado en acero al cromo vanadio de alta calidad
PRÁCTICA: cuadradillo pasante y marcado para modificar e identificar fácilmente el sentido de giro
COMODIDAD: mango ergonómico para mayor comodidad durante un uso prolongado
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,05 € Sin IVA
/ unidad
133,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días