Referencias
Beta Tools:55 8X10
Rubix:798165401000
fabricante:000550024
EAN:8014230021645



Documentos
Detalles de producto : 55 8X10-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,2 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
