Referencias
Stahlwille:40081919
Rubix:798219182000
EAN:4018754018840



Documentos
Detalles de producto : 13-19 19 MM COMBINATION SPANNER
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,65 € Sin IVA
/ unidad
26,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días