Referencias
Beta Tools:99 40-42
Rubix:798167324000
fabricante:000990040
EAN:8014230026299

Documentos
Detalles de producto : 99 40-42-LLAVES DE GANCHO CON NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 81 g |
| Longitud | 171 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € Sin IVA
/ unidad
20,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
