Referencias
Beta Tools:58 27
Rubix:798164919000
fabricante:000580027
EAN:8014230022420

Documentos
Detalles de producto : 58 27-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x56x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 327 g |
| Apertura | 27 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
