6065960 6 13X17 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 13X17 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 13x17
Rubix:798179509000
fabricante:6065960
EAN:4010886606599
brand logo

Resumen técnico

Apertura13x17
Longitud205 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6065960 6 13X17 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 13X17 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 13x17 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto122 g
Apertura13x17
Longitud205 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h