Referencias
Beta Tools:90BA 41X46
Rubix:798328974000
fabricante:000900829
EAN:8014230697239

Documentos
Detalles de producto : 90BA 41X46-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella de dos bocas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 540x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1864 g |
| Longitud | 470 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,80 € Sin IVA
/ unidad
1016,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
