LLAVE ESTRELLA PLANA 12X13 59.12X13
59 - Llaves de estrella rectas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:59.12X13
Rubix:798501187000
EAN:3148511138809



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA 12X13 59.12X13
• Llaves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto permiten trabajar en los conjuntos mecánicos con obstáculos. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA RECTA 12X13MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 8x22x162 mm |
| Peso con embalaje | 72 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 165 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,30 € Sin IVA
/ unidad
14,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días