142 30-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 30
Rubix:798159624000
fabricante:001420030
EAN:8014230531212



Documentos
Detalles de producto : 142 30-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 445x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 998 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 420 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,63 € Sin IVA
/ unidad
95,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
