Referencias
Beta Tools:55 10X12
Rubix:798166174000
fabricante:000550033
EAN:8014230021676



Documentos
Detalles de producto : 55 10X12-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49,4 g |
| Apertura | 10x12 |
| Longitud | 155 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
