Referencias
Beta Tools:55BA-AS 7/8X15/16
Rubix:798328991000
fabricante:000550865
EAN:8014230628288



Documentos
Detalles de producto : 55BA-AS 7/8X15/16-LL FIJAS ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa. Medidas en pulgadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x110x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 333 g |
| Apertura | 7/8x15/16 |
| Longitud | 210 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,78 € Sin IVA
/ unidad
196,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
