195K 8X10-LLAVES DE ESTRELLA EN BLISTER
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:195K 8X10
Rubix:798163764000
fabricante:001959010
EAN:8014230560489

Detalles de producto : 195K 8X10-LLAVES DE ESTRELLA EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51,5 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 128 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
