42.1'X1'1/8 LLAVE PARA TUBERIA PULGADA
42 - Llaves para tubería inclinadas a 15° en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:42.1'x1'1/8
Rubix:798529746000
EAN:3148511017906




Resumen técnico
| Apertura | 1' x 1-1/8' |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
Detalles de producto : 42.1'X1'1/8 LLAVE PARA TUBERIA PULGADA
• Llaves para tubería inclinadas a 15°: facilita el acceso a las tuercas.
• Cabeza 6 caras: 5/16 x 3/8 y 7/16 x 1/2 - Cabeza 12 caras: de 9/16 x 5/8 a 1" x 1"1/8.
• Dimensiones en pulgadas: de 5/16" a 1"1/8.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBERIA A 15GR 1PX1P1/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 645 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 295x43x20 mm |
| Peso con embalaje | 645 g |
| Apertura | 1' x 1-1/8' |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,19 € Sin IVA
/ unidad
64,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días