Referencias
Beta Tools:90 12X14
Rubix:798167802000
fabricante:000900030
EAN:8014230023755



Documentos
Detalles de producto : 90 12X14-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103 g |
| Apertura | 12x14 |
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
