Referencias
Beta Tools:142AS 5/16
Rubix:798169141000
fabricante:001420308
EAN:8014230429052

Documentos
Detalles de producto : 142AS 5/16-LL COMBIN. CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36 g |
| Longitud | 136 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
