SB111M-15

Llaves de estrella acodadas métricas 111M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SB111M-15
Rubix:798211814000
EAN:7314151839918
brand logo

Resumen técnico

Apertura15
Longitud185 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SB111M-15


Llaves de estrella, desviadas, métricas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Mango en forma de U para mayor comodidad. Posición de la mandíbula 15 con cabeza más plana para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para alargar la vida útil de tornillos y tuercas. Borde del anillo 15 desviado para protección de la mano y mejor agarre. Indicación de tamaño más grande y de doble cara para un mejor reconocimiento. Cromado, finamente pulido para una superficie de alta calidad. Diseño en forma de U patentado. SB = embaladas individualmente en tarjeta de plástico informativa.

Cualidades

Metric Flat Combination Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Apertura15
Longitud185 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
9,72 € Sin IVA
/ unidad
11,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días