LLAVE ESTRELLA GOLPE 75 MM

51B - Llaves de estrellas de golpe métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:51B.75
Rubix:798525727000
EAN:3662424001956
brand logo

Resumen técnico

Apertura75
Longitud330 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA GOLPE 75 MM


• Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada. • Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos. • Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm. • Presentación: bruñido.
LLAVE ESTRELLA GOLPE 75MM

Cualidades

llaves forjadas en acero resistente para resistir los impactos.

Aplicaciones

llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.

Información técnica


Atributos
Peso neto3000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)330x105x50 mm
Peso con embalaje3373 g
Apertura75
Longitud330 mm
Tipollave de caja
Acabadopulido
230,16 € Sin IVA
/ unidad
278,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días