39.11/32 LLAVE MIXTA CORTA 11/32'

39 - Llaves mixtas cortas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:39.11/32
Rubix:798529842000
EAN:3148510999142
brand logo

Resumen técnico

Apertura11/32
Longitud98 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39.11/32 LLAVE MIXTA CORTA 11/32'


• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15° • Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 12C - 11/32

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x20x10 mm
Peso con embalaje24 g
Apertura11/32
Longitud98 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
10,59 Sin IVA
/ unidad
12,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días