Referencias
Beta Tools:90BA 14X17
Rubix:798166250000
fabricante:000900809
EAN:8014230427911

Documentos
Detalles de producto : 90BA 14X17-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella de dos bocas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 260x75x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Longitud | 220 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,65 € Sin IVA
/ unidad
112,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
