11M-11 11M LLAVES UNIVERSALES

Anillo - llaves fijas largas curvadas métrica 11M

Ver información técnica
Referencias
Bahco:11M-11
Rubix:798267020000
EAN:7314151829162
brand logo
Resumen técnico
Apertura11
Longitud200 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 11M-11 11M LLAVES UNIVERSALES


Anillo - llaves fijas, modelo largo, métrico. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Mordaza posición 15 con cabeza más plana para una mejor accesibilidad. Posición del anillo 15 para facilitar el trabajo y mejorar el agarre. Perfil Dynamic-Drive para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Cromado, pulido satinado. Para los tamaños 41 mm - 60 mm, véase 1952M.

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Apertura11
Longitud200 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,77 Sin IVA
/ unidad
13,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días