Referencias
Beta Tools:90AS 5/8X3/4
Rubix:798164469000
fabricante:000900227
EAN:8014230024172



Documentos
Detalles de producto : 90AS 5/8X3/4-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 212 g |
| Apertura | 5/8x3/4 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
