Referencias
Roebuck:6836165
Rubix:798412268000
EAN:3660338342363


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 30 mm |
| Número de posiciones | 6 |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA 160 MM M/PVC
DIN ISO 8976
Pinzas ajustables para la sujeción de tubos, tuercas y pernos.
6 posiciones.
Sistema antipellizco.
Patilla superior con nervadura.
Fabricado en Alemania.
Pinzas ajustables para la sujeción de tubos, tuercas y pernos.
6 posiciones.
Sistema antipellizco.
Patilla superior con nervadura.
Fabricado en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 30 mm |
| Número de posiciones | 6 |
| Tipo de derivaciones | asas de vinilo recubiertas por inmersión. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,50 € Sin IVA
/ unidad
26,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días