LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 13MM SLS
467S.SLS - Llaves mixtas cortas con trinquete métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:467S.13SLS
Rubix:798894287000
EAN:3662424028953



Detalles de producto : LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 13MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas con trinquete con mango extracorto: ideales en las zonas con obstáculos. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 7 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
467S.SLS - LLAVES MIXTAS CORTAS CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467S.13SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x30x15 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 89 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 108 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,74 € Sin IVA
/ unidad
39,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h