Referencias
Wera:05020100001
Rubix:798928854000
EAN:4013288211729
Documentos
Detalles de producto : LLAVE 6004 JOKER S
Llave de boca Joker, autoajustable
Características: de acero al cromo-molibdeno, cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento.
Aplicación: para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.
Características: de acero al cromo-molibdeno, cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento.
Aplicación: para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.
Cualidades
- 10 to 13 x 154mm
- Universal self-setting spanner
- Perfect for gripping, and spanning
- Ideal for use on bicycles and e-bikes
- Automatic and continuous grip of hexagon screws and bolts
- Lever mechanism when gripping avoids slipping and damage
Aplicaciones
With its automatically and continuously gripping parallel jaws the Joker spanner 6004 covers all dimensions in the respective field of application. The tool automatically finds the required size when placed on the bolt or screw, no setting required.
The parallel smooth jaws of the Joker 6004 allow surface pressure and can thus prevent rounding of the bolt or screw head, which can occur during power transmission on corners.
The ratchet function in the mouth sees to fast and consistent screwdriving without removing the tool.
Thanks to the corner-width rectangular prisms, a return angle of only 30° can be realized.
Thanks to its hole the Joker can be neatly hung on the workshop wall.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,98 € Sin IVA
/ unidad
73,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días