Referencias
Beta Tools:90AS 11/16X13/16
Rubix:798167826000
fabricante:000900233
EAN:8014230024196



Documentos
Detalles de producto : 90AS 11/16X13/16-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 208 g |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,83 € Sin IVA
/ unidad
25,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
