6063910 6 6X8 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 6X8 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica
Referencias
Gedore:6 6x8
Rubix:798179412000
fabricante:6063910
EAN:4010886606391
brand logo
Resumen técnico
Apertura6x8
Longitud122 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6063910 6 6X8 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 6X8 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 6x8 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Apertura6x8
Longitud122 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días